Schneider Electric - Antiparasitario varistancia 50-127V AC / CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 50...127 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 50...127 V
Tensión de funcionamiento con CC - 50...127 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LAD4V3G
Ref.Sonepar
769466
EAN
3389119410212
Función:
Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
50...127 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
50...127 V
Tensión de funcionamiento con CC:
50...127 V
Con indicación LED:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


