Schneider Electric - Anunciador, Harmony XB5, Zumbador luminoso, plástico, amarillo, 22mm, tono continuo o intermitente, 110...120V AC DC - XB5KS2G8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de señal acústica - Tono de impulsos/tono continuo
Ruido - 90 dB
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...120 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...120 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5KS2G8
Ref.Sonepar
1338923
EAN
3606481352477
Tipo de señal acústica:
Tono de impulsos/tono continuo
Ruido:
90 dB
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
110...120 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
110...120 V
Tipo de tensión:
CA
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


