Schneider Electric - Aparato base NS1000-N 4P fijo mando eléctrico - LV533294
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 0 A
Intervalo de tensión nominal - 0...0 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 0 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0...0 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 0...0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV533294
Ref.Sonepar
145333
EAN
3606489703837
Intensidad permanente nominal Iu:
0 A
Intervalo de tensión nominal:
0...0 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
0 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0...0 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
0...0 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
0...0 A
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
0
Dispositivo completo con unidad de protección:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


