Schneider Electric - APC Back-UPS Connect 12Vdc 36W, lithium-ion, mini network ups to protect internet routers, IP cameras and more
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 230...230 V
Frecuencia primaria - 50...60 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 230...230 V
Frecuencia secundaria - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CP12036LI
Ref.Sonepar
1053265
EAN
731304632399
Intervalo de tensión primaria:
230...230 V
Frecuencia primaria:
50...60 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
230...230 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
36 W
Potencia aparente de salida:
650 VA
Consumo potencia:
36 W
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
sí
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CC
Altura:
25 mm
Anchura:
99 mm
Profundidad:
109 mm
Peso:
0.36 kg
Tiempo de transición para carga total:
0.5 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Línea interactiva
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
sí
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
1 %
Factor de potencia de salida:
0.6
Eficiencia general:
98.5 %
Eficiencia en modo ecológico:
95.8 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
no
Conexión de entrada:
Conexión fija
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


