Schneider Electric - Armadura 400x600mm alto 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 400 mm
Altura - 2000 mm
Profundidad - 600 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08604
Ref.Sonepar
758776
EAN
3606481879271
Modelo:
Otros
Anchura:
400 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
600 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Armadura 400x600mm alto 2m
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


