Schneider Electric - Armadura ancho 650x400mm alto 2m - LVS08406
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
157 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS08406
Ref.Sonepar
757418
EAN
3606481879196
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
650 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
400 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Color:
Blanco
Número RAL:
9003


