Schneider Electric - Armadura ancho 800x400 alto 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 800 mm
Altura - 2000 mm
Profundidad - 400 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08408
Ref.Sonepar
759970
EAN
3606481879219
Modelo:
Otros
Anchura:
800 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
400 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Armadura ancho 800x400 alto 2m
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


