Schneider Electric - ARMARIO COLUMNA ALTO 800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 370 mm
Altura - 800 mm
Profundidad - 250 mm
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCOCN80
Ref.Sonepar
202081
EAN
3606480211669
Modelo:
Otros
Anchura:
370 mm
Altura:
800 mm
Profundidad:
250 mm
Material:
Aluminio
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Armario columna alto 800
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


