Schneider Electric - ARMARIO CRN 1000x800x400 PUERTA CIEGA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Altura - 1000 mm
Profundidad - 400 mm
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCRN108400
Ref.Sonepar
918118
EAN
3606485891439
Anchura:
800 mm
Altura:
1000 mm
Profundidad:
400 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Separado:
sí
Pared móvil sobresuelo:
sí
Montaje en pared:
no
Modelo de esquina:
no
Montaje intermedio:
sí
Puede acoplarse:
sí
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
sí
Con puerta:
sí
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Con cubierta / tapa:
no
Cobertura transparente:
no
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


