Schneider Electric - Armario de baterías clásico Easy UPS 3M con baterías, IEC, 1000 mm de ancho - Config. B - E3MCBC10B

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Armario de baterías clásico Easy UPS 3M con baterías, IEC, 1000 mm de ancho - Config. B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Batería/acumulador

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Anchura - 1002 mm

  • Altura - 1895 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

E3MCBC10B

Ref.Sonepar

1217786

EAN

731304363118

Tipo de accesorio:

Batería/acumulador

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Anchura:

1002 mm

Altura:

1895 mm

Profundidad:

845 mm

EASY UPS 3M CLASSIC BATTERY CABINET 1000

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric