Schneider Electric - Armario exterior HD S3D 800x600x300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Ninguno
Tipo de puerta - Único
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYS3HD8630
Ref.Sonepar
795374
EAN
3606480672149
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Ninguno
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Altura:
858 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
330 mm
Profundidad constructiva:
300 mm
Profundidad interna:
272 mm
Gabinete de espesor de placa:
1.2 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
1.5 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de módulos:
0
Número de filas:
0
Número de aperturas para placas de brida:
0
Extensión posible:
no
Número de entradas de conductos:
2
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
sí
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
IK10
Integridad de circuitos:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


