Fin de vida

Schneider Electric - Armario G IP30 36 módulos 600/1980mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Armario G IP30 36 módulos 600/1980mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 1980 mm

  • Profundidad - 205 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

640 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

08205

Ref.Sonepar

256609

EAN

3606480908507

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

600 mm

Altura:

1980 mm

Profundidad:

205 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Separado:

sí

Pared móvil sobresuelo:

sí

Montaje en pared:

no

Modelo de esquina:

no

Montaje intermedio:

no

Puede acoplarse:

sí

Con placa de fijación:

no

Placa de montaje de profundidad ajustable:

no

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Número de puertas:

0

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

0

Apto para montaje métrico:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK07

Grado de protección (IP):

IP30

Armario Gama G IP30 de 36 módulos de alto, ancho 600mm, alto 1.980mm. La gama de armarios y cofrets Prisma G incluye ahora una versión con una altura de 36 módulos para un diseño más simple y ergonómico para cuadros de distribución en baja tensión hasta 630 A. Disfrute del sistema Prisma y reimpulse sus proyectos incrementando su rendimiento, seguridad, protección, ergonomía y ahorro, con el sistema funcional de Schneider Electric. Cofrets y armarios suministrados en kits, listos para el montaje, con las exigencias definidas por la IEC 61439-1 y -2, permitiendo el marcado CE, de obligado cumplimiento. Prisma G ofrece ahora una nueva altura de 36 módulos: Diseño simplificado del cuadro de distribución, menores costes de instalación en campo, tamaño reducido, disponible en tres anchuras: 300 mm, 600 mm y 850 mm, conservando la misma versatilidad que permite combinarlos de diferentes formas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric