Schneider Electric - Armario metálico CRNG 1200x1000x300 con 2 puertas ciega
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 1000 mm
Altura - 1200 mm
Profundidad - 300 mm
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
508 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYCRNG1210300D
Ref.Sonepar
89471
EAN
3606480298295
Anchura:
1000 mm
Altura:
1200 mm
Profundidad:
300 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Pared móvil sobresuelo:
sí
Montaje en pared:
sí
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
sí
Número de puertas:
2
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


