Schneider Electric - Armario modular de acero descarbonizado PanelSet SFN, 2000x800x600mm, IP55 - NSYSFN20860
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Anchura:
800 mmAltura:
2000 mmGrado de protección (NEMA):
OtrosEspecificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Altura - 2000 mm
Profundidad - 600 mm
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFN20860
Ref.Sonepar
1034611
EAN
8499215187682
Anchura:
800 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
600 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Separado:
no
Pared móvil sobresuelo:
sí
Montaje en pared:
no
Modelo de esquina:
no
Montaje intermedio:
sí
Puede acoplarse:
sí
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Con puerta:
sí
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Con cubierta / tapa:
no
Cobertura transparente:
no
Apto para montaje métrico:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
Otros
Disipación térmica (Delta T = 20 K) acorde a IEC/TR 60890:
755 W
Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:
0 N
Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:
0 N
Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:
0 N
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


