Schneider Electric - Armario modular de acero descarbonizado PanelSet SFN, con placa de montaje, 1800x1000x400mm, IP55

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Anchura:

1000 mm
Ver las opciones disponibles300 mm
Ver las opciones disponibles400 mm
Ver las opciones disponibles1200 mm
Ver las opciones disponibles1600 mm

Altura:

1800 mm
Ver las opciones disponibles1200 mm
Ver las opciones disponibles1400 mm
Ver las opciones disponibles1600 mm

Con placa de fijación:

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no
Ver las opciones disponibles

Grado de protección (NEMA):

Otros

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 1000 mm

  • Altura - 1800 mm

  • Profundidad - 400 mm

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSFN181040P

Ref.Sonepar

1066886

EAN

8499215655518

Anchura:

1000 mm

Altura:

1800 mm

Profundidad:

400 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Separado:

no

Pared móvil sobresuelo:

Montaje en pared:

no

Modelo de esquina:

no

Montaje intermedio:

Puede acoplarse:

Con placa de fijación:

Placa de montaje de profundidad ajustable:

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Con puerta:

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Con cubierta / tapa:

no

Cobertura transparente:

no

Apto para montaje métrico:

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Grado de protección (IP):

IP55

Grado de protección (NEMA):

Otros

Disipación térmica (Delta T = 20 K) acorde a IEC/TR 60890:

673 W

Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:

0 N

Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:

0 N

Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:

0 N

PanelSeT SFN es un armario eléctrico modular autoportante de acero descarbonizado, adecuado para aplicaciones polivalentes. Contiene acero reciclado, que se produce con energía renovable, lo que da como resultado una reducción significativa de las emisiones de CO2. Tiene una altura, anchura y profundidad nominales de 1800 mm, 1000 mm y 400 mm, respectivamente. El marco y los montantes de la envolvente están hechos de acero galvanizado para mayor durabilidad. La puerta y los paneles están hechos de hojas de acero, mientras que la maneta está hecha de poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio. Un acabado en polvo de poliéster epoxi proporciona un aspecto liso. La envolvente tiene un color gris (RAL 7035) con una maneta negra (RAL 9005), Una puerta ciega, una trasera, un techo, dos carriles de deslizamiento y un juego de soportes de placa de montaje rápido. La puerta tiene una abertura de hasta 120 grados y es reversible, lo que significa que puede abrirse desde cualquier lado. La puerta tiene un bloqueo de cuatro puntos con una maneta que tiene un inserto de doble barra de 5 mm para mayor seguridad. La envolvente tiene una clasificación IP55, lo que lo hace resistente al polvo, al agua y a la entrada de aceite. La envolvente también es resistente a los impactos, con una clasificación de IK10. El funcionamiento es conveniente debido al acceso trasero, frontal y lateral.