Schneider Electric - Armario mural OPB 15U bastidor pivotante P600 - NSYOPB15U6P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel 19 pulgadas - Bastidor giratorio
Modelo - Con bastidor giratorio
Riel de perfil de 19 pulgadas - Ninguno
Número de puertas - 1
Tipo de ventilación - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYOPB15U6P
Ref.Sonepar
429456
EAN
3606480169984
Nivel 19 pulgadas:
Bastidor giratorio
Modelo:
Con bastidor giratorio
Riel de perfil de 19 pulgadas:
Ninguno
Número de puertas:
1
Tipo de ventilación:
Ninguno
Anchura:
600 mm
Altura:
780 mm
Profundidad:
600 mm
Dimensión modular:
482,6 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura:
15
Capacidad de carga máxima:
50 kg
Con placa de techo:
sí
Con toma a tierra:
no
Con puerta frontal:
sí
Con pared lateral:
sí
Desmontable:
sí
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


