Schneider Electric - Armario mural OPB 9U bastidor fijo P600 - NSYOPB9U6F

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Armario mural OPB 9U bastidor fijo P600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Nivel 19 pulgadas - Parte frontal

  • Modelo - Con bastidor permanente

  • Riel de perfil de 19 pulgadas - Ninguno

  • Número de puertas - 1

  • Tipo de ventilación - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYOPB9U6F

Ref.Sonepar

154750

EAN

3606480169946

Nivel 19 pulgadas:

Parte frontal

Modelo:

Con bastidor permanente

Riel de perfil de 19 pulgadas:

Ninguno

Número de puertas:

1

Tipo de ventilación:

Ninguno

Anchura:

600 mm

Altura:

515 mm

Profundidad:

600 mm

Dimensión modular:

482,6 mm (19 pulgadas)

Número de unidades de altura:

9

Capacidad de carga máxima:

50 kg

Con placa de techo:

sí

Con toma a tierra:

no

Con puerta frontal:

sí

Con pared lateral:

sí

Desmontable:

sí

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Armario mural OPB 9U bastidor fijo P600

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric