Schneider Electric - Armario poliéster tejado 1250x1250x320 IP44 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 1250 mm
Altura - 1250 mm
Profundidad - 320 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Poliéster
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPLAT12123G
Ref.Sonepar
817505
EAN
3606480775253
Anchura:
1250 mm
Altura:
1250 mm
Profundidad:
320 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliéster
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Separado:
no
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Modelo de esquina:
no
Montaje intermedio:
no
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Con puerta:
sí
Número de puertas:
2
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Con cubierta / tapa:
no
Cobertura transparente:
no
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Número de orificios conectores:
0
Pre impresión:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP44
Grado de protección (NEMA):
3
Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:
2511 N
Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:
176 N
Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:
1667 N
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


