Schneider Electric - Armario POLYMEL con puerta 530x430x200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 430 mm
Altura - 530 mm
Profundidad - 200 mm
Material - Plástico
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPLM54
Ref.Sonepar
88477
EAN
3606480192159
Anchura:
430 mm
Altura:
530 mm
Profundidad:
200 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7032
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
sí
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
2
Apto para montaje métrico:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


