Schneider Electric - Armario S3X 304L 1000x800x300mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Armario S3X 304L 1000x800x300mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 800 mm

  • Altura - 1000 mm

  • Profundidad - 300 mm

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Acero inoxidable 304 (V2A)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYS3X10830

Ref.Sonepar

138485

EAN

3606480154966

Anchura:

800 mm

Altura:

1000 mm

Profundidad:

300 mm

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Acero inox

Número RAL:

7035

Separado:

no

Pared móvil sobresuelo:

sí

Montaje en pared:

sí

Modelo de esquina:

no

Montaje intermedio:

no

Puede acoplarse:

no

Con placa de fijación:

no

Placa de montaje de profundidad ajustable:

no

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Con puerta:

sí

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Con cubierta / tapa:

no

Cobertura transparente:

no

Apto para montaje métrico:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Cubierta inclinada:

no

Número de orificios conectores:

0

Pre impresión:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Grado de protección (IP):

IP55

Grado de protección (NEMA):

12

Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:

50 N

Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:

50 N

Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:

250 N

La carcasa de montaje en pared Spacial S3X está diseñada para aplicaciones multiuso, con una altura, anchura y profundidad nominales de 1.000 mm, 800 mm y 300 mm, respectivamente Esta envolvente está hecha de acero inoxidable 304L, con un acabado de superficie cepillado Scotch-Brite®, y es resistente a la corrosión La envolvente cuenta con un cuerpo de una sola pieza, estructura en forma de cruz con un carril frontal en forma de canaleta, y tiene una puerta lisa con dos puntos de bloqueo, un inserto de doble barra de 3 mm y bisagras para un fácil acceso Está diseñado para su uso en entornos hostiles, puede soportar un alto impacto debido a su IK10 (IEC62262) y tiene una alta resistencia al polvo y al agua con una clasificación IP66 (IEC60529) La puerta puede abrirse hasta 120°, lo que permite un fácil acceso al equipo en su interior Es posible cambiar el lado de apertura de la puerta (reversible) El candado y la bisagra están hechos de zamak y acero inoxidable respectivamente El peso neto del armario es de 37,4 kg Está certificado por las normas UL 508 tipo A y CAN/CSA 22 Caja con acabado cepillado Scotch-Brite®.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric