Schneider Electric - Armario S3X 304L 1200x1000x300mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Armario S3X 304L 1200x1000x300mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 1000 mm

  • Altura - 1200 mm

  • Profundidad - 300 mm

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Acero inoxidable 304 (V2A)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYS3X121030

Ref.Sonepar

265808

EAN

3606480154997

Anchura:

1000 mm

Altura:

1200 mm

Profundidad:

300 mm

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Acero inox

Número RAL:

7035

Separado:

no

Pared móvil sobresuelo:

sí

Montaje en pared:

sí

Modelo de esquina:

no

Montaje intermedio:

no

Puede acoplarse:

no

Con placa de fijación:

no

Placa de montaje de profundidad ajustable:

no

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Con puerta:

sí

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Con cubierta / tapa:

no

Cobertura transparente:

no

Apto para montaje métrico:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Cubierta inclinada:

no

Número de orificios conectores:

0

Pre impresión:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Grado de protección (IP):

IP55

Grado de protección (NEMA):

12

Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:

50 N

Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:

50 N

Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:

250 N

Armario mural Spacial S3X de acero inoxidable 304L para aplicaciones multiuso y resistencia a la corrosión Está diseñado para su uso en entornos hostiles, puede soportar un alto impacto debido a su IK10 (IEC62262) y tiene una alta resistencia al polvo y al agua con una clasificación IP55 (IEC60529) Esta envolvente tiene una altura, anchura y profundidad nominales de 1200mm, 1000mm y 300mm respectivamente El gabinete está hecho con acabado de superficie cepillado Scotch-Brite® La envolvente consta de un cuerpo, dos puertas lisas y una cerradura Las puertas pueden abrirse hasta 120°, lo que permite un fácil acceso al equipo en su interior Es posible cambiar el lado de apertura de la puerta (reversible) La puerta tiene un bloqueo de tres puntos de bloqueo con un inserto de doble barra de 3 mm Las puertas pueden retirarse para fines de mantenimiento El peso neto del armario es de 51,8 kg

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric