Schneider Electric - Armario S3X 304L 600x600x250mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Armario S3X 304L 600x600x250mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 600 mm

  • Profundidad - 250 mm

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Acero inoxidable 304 (V2A)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYS3X6625

Ref.Sonepar

153190

EAN

3606480155246

Anchura:

600 mm

Altura:

600 mm

Profundidad:

250 mm

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Acero inox

Número RAL:

7035

Separado:

no

Pared móvil sobresuelo:

no

Montaje en pared:

sí

Modelo de esquina:

no

Montaje intermedio:

no

Puede acoplarse:

no

Con placa de fijación:

no

Placa de montaje de profundidad ajustable:

no

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Con puerta:

sí

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Con cubierta / tapa:

no

Cobertura transparente:

no

Apto para montaje métrico:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Cubierta inclinada:

no

Número de orificios conectores:

0

Pre impresión:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Grado de protección (IP):

IP55

Grado de protección (NEMA):

12

Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:

50 N

Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:

50 N

Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:

250 N

El armario de montaje en pared Spacial S3X de acero inoxidable 304L está diseñado para aplicaciones multiuso y resistencia a la corrosión Tiene una altura, anchura y profundidad nominales de 600mm, 600mm y 250mm respectivamente La envolvente está hecho con acabado de superficie cepillado Scotch-Brite® El gabinete consta de un cuerpo, una puerta lisa y dos cerraduras La puerta puede abrirse hasta 120°, lo que permite un fácil acceso al equipo en su interior Es posible cambiar el lado de apertura de la puerta (reversible) La puerta tiene un bloqueo de dos puntos de bloqueo con una inserción de doble barra de 3 mm La puerta puede retirarse para fines de mantenimiento El peso neto dLa envolvente es de 13,902kg Tiene una alta resistencia al polvo y al agua con una clasificación IP66 (IEC60529) y puede soportar un alto impacto debido a su IK10 (IEC62262) Está certificado según las normas UL 508 tipo A y CAN/CSA 22

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric