Schneider Electric - Armario S3X 304L 800x800x300mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Armario S3X 304L 800x800x300mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 800 mm

  • Altura - 800 mm

  • Profundidad - 300 mm

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Acero inoxidable 304 (V2A)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYS3X8830

Ref.Sonepar

275864

EAN

3606480155321

Anchura:

800 mm

Altura:

800 mm

Profundidad:

300 mm

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Acero inox

Número RAL:

7035

Separado:

no

Pared móvil sobresuelo:

sí

Montaje en pared:

sí

Modelo de esquina:

no

Montaje intermedio:

no

Puede acoplarse:

no

Con placa de fijación:

no

Placa de montaje de profundidad ajustable:

no

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Con puerta:

sí

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Con cubierta / tapa:

no

Cobertura transparente:

no

Apto para montaje métrico:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Cubierta inclinada:

no

Número de orificios conectores:

0

Pre impresión:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Grado de protección (IP):

IP55

Grado de protección (NEMA):

12

Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:

50 N

Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:

50 N

Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:

250 N

Spacial S3X es una carcasa de montaje en pared 304L de acero inoxidable diseñada para una aplicación multiuso y resistencia a la corrosión Está certificado según las normas UL 508 tipo A y CAN/CSA 22, y tiene una clasificación IK10 (IEC 62262) para resistencia de impacto y una clasificación IP66 (IEC 60529) para resistencia al polvo y al agua La envolvente tiene una altura, anchura y profundidad nominales de 800mm, 800mm y 300mm respectivamente Está fabricado con acabado de superficie cepillado Scotch-Brite® y cuenta con un cuerpo de una sola pieza con estructura en forma de cruz y riel frontal en forma de canaleta La puerta es lisa y es reversible hasta 120°, y está asegurada con dos puntos de bloqueo de bloqueo e inserción de doble barra de 3 mm La puerta es desmontable para fines de mantenimiento El peso neto del armario es de 32 kg

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric