Schneider Electric - Armario S3X 316L 800x1000x300mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Armario S3X 316L 800x1000x300mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 1000 mm

  • Altura - 800 mm

  • Profundidad - 300 mm

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Acero inoxidable 304 (V2A)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYS3X801030

Ref.Sonepar

646177

EAN

3606480731754

Anchura:

1000 mm

Altura:

800 mm

Profundidad:

300 mm

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Acero inox

Número RAL:

7035

Separado:

no

Pared móvil sobresuelo:

sí

Montaje en pared:

sí

Modelo de esquina:

no

Montaje intermedio:

no

Puede acoplarse:

no

Con placa de fijación:

no

Placa de montaje de profundidad ajustable:

no

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Con puerta:

sí

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Con cubierta / tapa:

no

Cobertura transparente:

no

Apto para montaje métrico:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Cubierta inclinada:

no

Número de orificios conectores:

0

Pre impresión:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Grado de protección (IP):

IP55

Grado de protección (NEMA):

12

Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:

50 N

Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:

50 N

Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:

250 N

Spacial S3X, acero inoxidable 304L- acabado Scotch Brite®, Al800xAn1000xL300mm. gama de producto: Spacial S3X - aplicación de dispositivo: multiuso - tipo de producto o componente: armario compacto - altura nominal del armario: 800 mm - anchura nominal del armario: 1000 mm - profundidad nominal del armario: 300 mm - composición de equipos: 2 puertas, 2 perfil vertical perforado ( puerta ), 1 cuerpo, 1 cierre ( puerta ). Beneficios: Armarios para entornos a la intemperie, Oferta completa>: Numerosas opciones de dimensiones estándar diferentes, distintos tipos de puertas, distintas especificaciones de acero inoxidable y diferentes acabados., Estanqueidad: El canalón frontal para la lluvia evita la entrada de agua, aceites o cualquier otro tipo de líquido. Garantiza un grado de protección IP66 y protege el interior cuando la puerta está abierta., Prácticos y ahorran tiempo: Soportes murales de acero inoxidable. Carril perforado de soporte vertical que permite montar el equipo de la puerta. Puerta reversible con apertura hasta 120°. También incluyen cuatro troqueles en la parte posterior para mecanizar puntos de montaje., Limpios e higiénicos: Las opciones de acabado de alta calidad se limpian con facilidad., Estética: Aspecto elegante tanto con puerta ciega como con puerta de cristal., Versiones personalizadas bajo solicitud.... Aplicaciones: Dos especificaciones distintas de acero inoxidable:, AISI 304L, Especialmente recomendada para aplicaciones de alimentación y bebidas, así como para infraestructuras, excepto en ambientes salinos., AISI 316L, Especialmente recomendada para entornos con elevada salinidad o concentración de cloro. Aplicaciones en entornos marítimos....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric