Schneider Electric - Armario SERVER VDS 42U 8x10 negro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Armario SERVER VDS 42U 8x10 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Nivel 19 pulgadas - Delante y detrás

  • Modelo - Con bastidor permanente

  • Riel de perfil de 19 pulgadas - Ninguno

  • Número de puertas - 2

  • Tipo de ventilación - Pasivo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYVDS42U810N

Ref.Sonepar

224169

EAN

3606480176005

Nivel 19 pulgadas:

Delante y detrás

Modelo:

Con bastidor permanente

Riel de perfil de 19 pulgadas:

Ninguno

Número de puertas:

2

Tipo de ventilación:

Pasivo

Anchura:

800 mm

Altura:

2000 mm

Profundidad:

1000 mm

Dimensión modular:

482,6 mm (19 pulgadas)

Número de unidades de altura:

42

Capacidad de carga máxima:

750 kg

Con placa de techo:

sí

Con toma a tierra:

sí

Con puerta frontal:

sí

Con pared lateral:

sí

Desmontable:

sí

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Negro

Número RAL:

9011

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Armario SERVER VDS 42U 8x10 negro

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric