Schneider Electric - Armario SF con placa 1800x1000x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 1000 mm
Altura - 1800 mm
Profundidad - 400 mm
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
772 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYSF181040P
Ref.Sonepar
239909
EAN
3606485117553
Anchura:
1000 mm
Altura:
1800 mm
Profundidad:
400 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Separado:
no
Pared móvil sobresuelo:
sí
Montaje en pared:
no
Modelo de esquina:
no
Montaje intermedio:
no
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
sí
Placa de montaje de profundidad ajustable:
sí
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Con puerta:
sí
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Con cubierta / tapa:
no
Cobertura transparente:
no
Apto para montaje métrico:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Número de orificios conectores:
0
Pre impresión:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
12
Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:
1000 N
Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:
60 N
Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:
300 N
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


