Schneider Electric - Armario SFX 304L 2000x800x400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Altura - 2000 mm
Profundidad - 400 mm
Material - Acero inoxidable
Calidad de material - Acero inoxidable 316 (V4A)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFX20840
Ref.Sonepar
309962
EAN
3606480155680
Anchura:
800 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
400 mm
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 316 (V4A)
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Acero inox
Número RAL:
7035
Separado:
no
Pared móvil sobresuelo:
sí
Montaje en pared:
no
Modelo de esquina:
no
Montaje intermedio:
no
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Con puerta:
sí
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Con cubierta / tapa:
no
Cobertura transparente:
no
Apto para montaje métrico:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Número de orificios conectores:
0
Pre impresión:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:
50 N
Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:
300 N
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


