Schneider Electric - Armario VDA-B 47U88 panel lateral + posterior - NSYVDA24U66B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel 19 pulgadas - Parte frontal
Modelo - Con bastidor permanente
Riel de perfil de 19 pulgadas - Ninguno
Número de puertas - 1
Tipo de ventilación - Pasivo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYVDA24U66B
Ref.Sonepar
145558
EAN
3606480170492
Nivel 19 pulgadas:
Parte frontal
Modelo:
Con bastidor permanente
Riel de perfil de 19 pulgadas:
Ninguno
Número de puertas:
1
Tipo de ventilación:
Pasivo
Anchura:
600 mm
Altura:
1200 mm
Profundidad:
600 mm
Dimensión modular:
482,6 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura:
24
Capacidad de carga máxima:
400 kg
Con placa de techo:
sí
Con toma a tierra:
no
Con puerta frontal:
sí
Con pared lateral:
sí
Desmontable:
sí
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


