Schneider Electric - Armario VDA-B 47U88 panel lateral + posterior - NSYVDA47U88B

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Armario VDA-B 47U88 panel lateral + posterior

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Con bastidor permanente

  • Número de puertas - 1

  • Tipo de ventilación - Pasivo

  • Anchura - 800 mm

  • Altura - 2200 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYVDA47U88B

Ref.Sonepar

171293

EAN

3606480170768

Modelo:

Con bastidor permanente

Número de puertas:

1

Tipo de ventilación:

Pasivo

Anchura:

800 mm

Altura:

2200 mm

Profundidad:

800 mm

Dimensión modular:

482,6 mm (19 pulgadas)

Número de unidades de altura:

47

Capacidad de carga máxima:

400 kg

Con placa de techo:

sí

Con toma a tierra:

no

Con puerta frontal:

sí

Con pared lateral:

sí

Desmontable:

sí

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Floor-Standing Cabling Rack 47U W800 D800 Fixed 19- Glazed Door R7035. Gama de producto: Actassi VDA - tipo de producto o componente: armario 19- - aplicación de dispositivo: cableado - aplicación específica de producto: para montaje de equipos 19-, para proteger equipamiento de conectividad de redes - tono de color : estructura : gris oscuro (RAL 7011), paneles : gris claro (RAL 7035), parte superior y inferior : gris claro (RAL 7035), puerta : gris claro (RAL 7035). Beneficios: La diferencia, Una solución de conectividad perfecta para edificios y centros de datos, Oferta de productos completa, cobre y conectores de fibra óptica, cobre y cables de fibra LAN y cables de conexión, paneles de conexión cruzada, recintos de redes y telecomunicaciones, Superior Usabilidad, fácil de especificar, fácil de instalar, fácil de usar y fácil de actualizar, A prueba de futuro, no hay problemas con la readaptación, Rendimiento que supera las normas internacionales, Verificación y certificación de laboratorios independientes para el cumplimiento y desempeño, Los programas globales de garantía, Diseñado para ajustarse perfectamente a otros productos de Schneider Electric y soluciones, Parte de TOP, el total del sistema de Schneider Electric Performance Oficina de edificios, Herramientas de software para facilitar el diseño de infraestructuras completas, Organización de ventas mundial, dispuesto a ayudar donde quiera que estés, La innovación en el diseño y oferta: De una sola pieza conectores RJ45, hasta un 50% más rápido de conectar, y con pleno respeto a ISO/IEC11801 amd 2: 2010, para la conexión de hardware, 19 -con paneles de solución rápida, la función de deslizamiento, puesta a tierra automática y gestión superior y marcado, Innovar cables LAN con un diseño de lámina de blindaje, 3 y 4 Clase EA punto de cableado LAN con el más alto rendimiento, Clase EA punto de consolidación cableado listo para instalar, Cajas con accesorios pre-montados..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric