Schneider Electric - Armario VDA-E 42U88 puerta posterior + pantalla - NSYVDA42U88EN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Con bastidor permanente
Número de puertas - 2
Tipo de ventilación - Pasivo
Anchura - 800 mm
Altura - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYVDA42U88EN
Ref.Sonepar
323274
EAN
3606480171796
Modelo:
Con bastidor permanente
Número de puertas:
2
Tipo de ventilación:
Pasivo
Anchura:
800 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
800 mm
Dimensión modular:
482,6 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura:
42
Capacidad de carga máxima:
400 kg
Con placa de techo:
sí
Con toma a tierra:
sí
Con puerta frontal:
sí
Con pared lateral:
sí
Desmontable:
sí
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Negro
Número RAL:
9011
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


