Schneider Electric - ARMARIOS DE FIJACIÓN MURAL IP55-IP66 EN POLIÉSTER - LVS03209
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 749 mm
Altura - 399 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 650 mm
Número de unidades de altura - 8
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03209
Ref.Sonepar
1036288
EAN
3606482170025
Anchura:
749 mm
Altura:
399 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
650 mm
Número de unidades de altura:
8
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


