Schneider Electric - Arrancador 1S 12A 220V 50/60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Arrancador 1S 12A 220V 50/60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de arranque del motor - Motor de arranque directo

  • Con liberación de cortocircuito - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...220 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...220 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LE4D12M7

Ref.Sonepar

737060

EAN

3389110947236

Tipo de arranque del motor:

Motor de arranque directo

Con liberación de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...220 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...220 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica:

3 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

5.5 kW

Potencia nominal, 460 V, 60 Hz, trifásica:

5.5 kW

Potencia nominal, 575 V, 60 Hz, trifásica:

7.5 kW

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

12 A

Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:

12 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Temperatura ambiente, límite superior de funcionamiento:

40 °C

Protección de sobrecarga compensada por temperatura:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

no

Con transformador:

no

Número de posiciones de comando:

4

Apto para parada de emergencia:

no

Número de luces indicadoras:

0

Reinicio externo posible:

no

Con fusible:

sí

Grado de protección (IP):

IP65

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Anchura:

217 mm

Altura:

348 mm

Profundidad:

175.5 mm

Acionador não inversor DOL embutido, TeSys LE4-D, 12A, bobina 220 V CA. Gama: TeSys - Nombre del producto: TeSys LE - nombre corto del dispositivo: LE4D - aplicación del dispositivo: standard ((*)) - Material: policarbonato - Categoría de empleo: AC-3 - Composición del dispositivo: contactor, desconector de fusible, thermal overload relay pedir por separado - potencia del motor en kW: 5.5 kW en 415 V CA 50/60 Hz, 7,5 kW en 500 V CA 50/60 Hz, 5,5 kW en 440 V CA 50/60 Hz, 3 kW en 220/230 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW en 380/400 V CA 50/60 Hz - Tipo de control: pulsador Inicio verde I, pulsador stop/reset rojo O.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric