Schneider Electric - Arrancador ALTISTARTU01 4Kw trifásico 200/480V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Arrancador ALTISTARTU01 4Kw trifásico 200/480V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 22 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...480 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 4 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 7.5 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 0 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATSU01N222LT

Ref.Sonepar

62959

EAN

3389110667110

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

22 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

4 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

7.5 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

0 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

sí

Control de par:

no

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

200...480 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

200...480 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

no

Clase de liberación:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Arrancador progresivo motor asíncrono, ATSU01, 22A, 200-480 V, 4-11 KW. Gama de producto: Altistart U01 y TeSys U - tipo de producto o componente: arrancador suave - destino del produc: motores asíncronos - aplicación específica de producto: máquina simple - número de fases de la red: 3 fases - potencia del motor en kW: 11 kW en 400 V 3 fases, 4 kW en 230 V 3 fases, 5.5 kW en 230 V 3 fases, 7.5 kW en 400 V 3 fases - potencia del motor en HP: 10 hp en 460 V 3 fases, 15 hp en 460 V 3 fases, 5 hp en 230 V 3 fases, 7.5 hp en 230 V 3 fases - tipo de arranque: arranque con rampa de tensión - potencia disipada en W: 2.5 W a carga completa y al final del inicio, 222.5 W en sobretensión.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric