Schneider Electric - ARRANCADOR ALTIVAR ATS430 208-600V 140A - ATS430C14S6

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - ARRANCADOR ALTIVAR ATS430 208-600V 140A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 140 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 208...600 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 37 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 75 kW

  • Función - Dirección única

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATS430C14S6

Ref.Sonepar

1171545

EAN

3606486948675

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

140 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

208...600 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

37 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

75 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

sí

Control de par:

sí

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Clase de liberación:

CLASSE 10

Grado de protección (IP):

IP00

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este arrancador suave pertenece a la gama de arrancadores suaves Altivar ATS430, que está diseñada para arrancar y detener sin problemas motores asíncronos alimentados de 208 a 600 V. Con una corriente nominal de funcionamiento de 140 A, alimenta un motor de 37 a 90 kW en función de la tensión de red. Con una eficiencia nominal del 99,5%, control de par, alta resistencia al entorno y supervisión completa, el ATS430 proporciona lo esencial para la eficacia. El arrancador suave Altivar ATS430 ofrece el mejor control de motor de su clase con su control de par, el original de Schneider Electric. El ATS430 proporciona supervisión completa del sistema, incluidos el motor, la aplicación, la alimentación y la energía, con una precisión superior al 95 %. Los estándares de ciberseguridad para ATS430 se cumplen mediante la incorporación de las mejores prácticas que ayudan a minimizar el tiempo de inactividad. Las dimensiones son 160mm (ancho), 231mm (profundidad), 356mm (alto) y pesa 8.6kg. El ATS430 utiliza plástico con más del 20% de contenido biológico y el aluminio cuenta con la certificación ASI. El arrancador suave Altivar ATS430 está diseñado para aplicaciones como bombas, ventiladores, compresores, cintas transportadoras y mezcladores. Cumple con la norma IEC/EN 60947-4-2 y ha recibido las certificaciones CE, cULus, UKCA, RCM, KC, EAC y CCC. Algunos accesorios están disponibles, incluido un kit de montaje remoto IP65 o IP43 para instalar un terminal de texto normal o gráfico en la puerta del armario. El embalaje está hecho de cartón reciclado e incorpora menos plástico de un solo uso. Los arrancadores suaves ATS430 se montarán verticalmente dentro de una envolvente. La gama de arrancadores suaves Altivar ATS430 ofrece control de par, funcionamiento fiable y simplicidad. También integra características esenciales para el futuro, incluidas las mejores prácticas de ciberseguridad y la supervisión del estado. El ATS430 ofrece lo esencial para la eficacia a la vez que reduce los costes generales del equipamiento.