Schneider Electric - Arrancador cofre 1S 35A 230V 50/60Hz - LE1D35P7

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Arrancador cofre 1S 35A 230V 50/60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de arranque del motor - Motor de arranque directo

  • Con liberación de cortocircuito - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LE1D35P7

Ref.Sonepar

55424

EAN

3389110589351

Tipo de arranque del motor:

Motor de arranque directo

Con liberación de cortocircuito:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica:

7.5 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

15 kW

Potencia nominal, 460 V, 60 Hz, trifásica:

15 kW

Potencia nominal, 575 V, 60 Hz, trifásica:

18.5 kW

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

35 A

Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:

35 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

0...0 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 480 Y/277 V:

0 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 600 Y/347 V:

0 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 230 V:

0 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 400 V:

0 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Temperatura ambiente, límite superior de funcionamiento:

40 °C

Protección de sobrecarga compensada por temperatura:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

no

Con transformador:

no

Número de posiciones de comando:

1

Apto para parada de emergencia:

no

Número de luces indicadoras:

0

Reinicio externo posible:

no

Con fusible:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Anchura:

101 mm

Altura:

201 mm

Profundidad:

153.5 mm

TeSys LE, Arrancador en cofre 35A, Bobina 230 V CA. Gama: TeSys - nombre del producto: TeSys LE - nombre corto del dispositivo: LE1D - categoría de empleo: AC-3 - composición de equipos: contactor, thermal overload relaypara ser pedir por separado - potencia del motor en kW: 15 kW en 380/400 V CA 50/60 Hz, 15 kW en 415 V CA 50/60 Hz, 15 kW en 440 V CA 50/60 Hz, 18.5 kW a 500 V CA 50/60 Hz, 18.5 kW en 660/690 V CA 50/60 Hz, 7.5 kW en 220/230 V CA 50/60 Hz - tipo de control: pulsador Inicio verde I, pulsador stop/reset rojo O.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric