Schneider Electric - Arrancador cofre IP65 400V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de arranque del motor - Motor de arranque directo
Con liberación de cortocircuito - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 400...400 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 400...400 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LE1M35V708
Ref.Sonepar
124997
EAN
3389110963151
Tipo de arranque del motor:
Motor de arranque directo
Con liberación de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
400...400 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
400...400 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica:
0.37 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
1.1 kW
Potencia nominal, 460 V, 60 Hz, trifásica:
0.75 kW
Potencia nominal, 575 V, 60 Hz, trifásica:
1.1 kW
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
2.6 A
Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:
2.6 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
1.8...2.6 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Temperatura ambiente, límite superior de funcionamiento:
40 °C
Protección de sobrecarga compensada por temperatura:
sí
Clase de liberación:
CLASE 10 A
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
no
Con transformador:
no
Número de posiciones de comando:
2
Apto para parada de emergencia:
no
Número de luces indicadoras:
1
Reinicio externo posible:
sí
Con fusible:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Anchura:
78 mm
Altura:
160 mm
Profundidad:
108 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


