Schneider Electric - Arrancador cofre sin seccionador 220V-11Kw 400V 50/60 - LE3D18V7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Contactor estrella-triángulo
Montaje en carriles posible - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 400...400 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 400...400 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LE3D18V7
Ref.Sonepar
886801
EAN
8499213057291
Función:
Contactor estrella-triángulo
Montaje en carriles posible:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
400...400 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
400...400 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
220...440 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
220...440 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
18 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
18.5 kW
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión roscada
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
186 mm
Altura:
348 mm
Profundidad:
175.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


