Schneider Electric - Arrancador directo 2,5-4A 230V 50/60Hz S1 - GV2ME08K1P7

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Arrancador directo 2,5-4A 230V 50/60Hz S1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de arranque del motor - Motor de arranque directo

  • Con liberación de cortocircuito - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV2ME08K1P7

Ref.Sonepar

789106

EAN

3389110948707

Tipo de arranque del motor:

Motor de arranque directo

Con liberación de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica:

0.75 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

1.5 kW

Potencia nominal, 460 V, 60 Hz, trifásica:

1.5 kW

Potencia nominal, 575 V, 60 Hz, trifásica:

2.2 kW

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

4 A

Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:

4 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

2.5...4 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 480 Y/277 V:

50000 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 600 Y/347 V:

3000 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Temperatura ambiente, límite superior de funcionamiento:

50 °C

Protección de sobrecarga compensada por temperatura:

sí

Clase de liberación:

CLASSE 10

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Con transformador:

no

Número de posiciones de comando:

2

Apto para parada de emergencia:

no

Clase de coordinación según IEC 60947-4-3:

Clase 1

Número de luces indicadoras:

0

Reinicio externo posible:

no

Con fusible:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Anchura:

45 mm

Altura:

152 mm

Profundidad:

77 mm

Arrancador de combinación DOL, TeSys GV2-ME, 2,5-4A, 230 V CA. Arrancador de motor sin inversión, 3 polos, categoría de empleo AC-3 y potencia del motor de 1.5 kW en 440 V CA 50/60 Hz, 1.1...1.5 kW en 400/415 V CA 50/60 Hz, 1.5...2.2 kW en 500 V CA 50/60 Hz con intensidad de disparo magnético de 51A. Beneficios: Más previsión para una mejor prevención. Son simplesde usar y configurar, con productos compactos y ergonómicos para satisfacer los requisitos de arranque y parada de motores. Aplicaciones: Todas las máquinas que requieran: arrancar o parar motores con DOL, ruptura de carga del circuito de control de la máquina.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric