Schneider Electric - Arrancador estrella - triángulo 110V 50/60Hz placa
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Contactor estrella-triángulo
Montaje en carriles posible - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC3D32AF7
Ref.Sonepar
770471
EAN
3389110550368
Función:
Contactor estrella-triángulo
Montaje en carriles posible:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...110 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
440...440 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
440...440 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
50 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
32 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
25 kW
Rango de operación potencia NEMA:
14.9 kW
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión roscada
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
166 mm
Altura:
124 mm
Profundidad:
149 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


