Schneider Electric - Arrancador suave, Altivar Soft Starter ATS490, 47 A, 208 a 690 V CA, alimentación de control de 110 a 230 V CA - ATS490D47Y

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Arrancador suave, Altivar Soft Starter ATS490, 47 A, 208 a 690 V CA, alimentación de control de 110 a 230 V CA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 47 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 208...690 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 11 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 22 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 22 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATS490D47Y

Ref.Sonepar

1220370

EAN

3606486948798

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

47 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

208...690 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

11 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

22 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

22 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

45 kW

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

sí

Control de par:

sí

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Clase de liberación:

CLASSE 10

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este arrancador suave pertenece a la gama Altivar Soft Starter ATS490, diseñada para arrancar y detener sin problemas motores asíncronos alimentados de 208 a 690 V. Con una corriente nominal de funcionamiento de 47 A en servicio normal, alimenta un motor de 9 a 37 kW según la tensión de red. Con una eficiencia del 99,5%, funciones de aplicación dedicadas y supervisión completa con informes de datos, el ATS490 permite la gestión avanzada de motores. Las características certificadas de ciberseguridad, Safe Torque Off y supervisión del estado aumentan el tiempo de actividad, reducen los gastos operativos y simplifican el diseño del proyecto. El ATS490 proporciona una supervisión completa del sistema, que incluye el motor, la aplicación, la alimentación y la energía con una precisión superior al 95%. El ATS490 tiene un puerto Ethernet nativo para Modbus TCP o EtherNet/IP y un enlace serie Modbus. Las dimensiones son 160mm (ancho), 234mm (profundidad), 289mm (alto) y pesa 5.8kg. El ATS490 utiliza plástico con más del 20% de contenido biológico y el aluminio cuenta con la certificación ASI. El arrancador suave Altivar ATS490 cumple los requisitos de aplicaciones como bombas, ventiladores, compresores, cintas transportadoras, mezcladores, cortadores, amoladoras, trituradoras, etc. Cumple con la norma IEC/EN 60947-4-2 y ha recibido las certificaciones CE, cULus, UKCA, RCM, CCC, KC, EAC y DNV. Algunos accesorios están disponibles, como un kit de montaje remoto IP65 para montar el terminal gráfico en la puerta del armario y módulos de comunicación para ampliar la conectividad a otros protocolos. El embalaje está hecho de cartón reciclado e incorpora menos plástico de un solo uso. Los arrancadores suaves ATS490 se montarán verticalmente dentro de una envolvente. Las características integradas e innovadoras del ATS490 mejoran la competitividad, la resiliencia operativa y la sostenibilidad de los equipos. El ATS490 ofrece la excelencia de dominar las aplicaciones y los costes, incluso para los requisitos más exigentes.