Schneider Electric - ASA PARA TRANSPORTE PLS - NSYATM27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de transporte
Anchura - 130 mm
Altura - 43 mm
Profundidad - 30 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYATM27
Ref.Sonepar
357968
EAN
3606480188398
Modelo:
Soporte de transporte
Anchura:
130 mm
Altura:
43 mm
Profundidad:
30 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Asa para transporte PLS
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


