Schneider Electric - Atmósfera explosiva - Interruptor selector de 455 posiciones con 2 posiciones libres a la izquierda/derecha - XB4BG41GEX

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Atmósfera explosiva - Interruptor selector de 455 posiciones con 2 posiciones libres a la izquierda/derecha

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Con fuente de luz - no

  • Color del botón - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BG41GEX

Ref.Sonepar

898451

EAN

3606489485771

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Con fuente de luz:

no

Color del botón:

Negro

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Negro

Selector llave 455 XB4 2 posiciones fijas 1 NA ATEX

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric