Schneider Electric - Atmósfera explosiva - pulsador rojo con arranque - XB4BP42GEX

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Atmósfera explosiva - pulsador rojo con arranque

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Alto

  • Color del botón - Rojo

  • Transparente - no

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BP42GEX

Ref.Sonepar

1259906

EAN

3606489485887

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Alto

Color del botón:

Rojo

Transparente:

no

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Atmósfera explosiva - pulsador rojo con arranque

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric