Schneider Electric - Atmósfera explosiva - selector 2 posiciones y permanece en su sitio

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Otros

  • Apto para iluminación - no

  • Con fuente de luz - no

  • Color del botón - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BD25GEX

Ref.Sonepar

1006258

EAN

3606489485719

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Otros

Apto para iluminación:

no

Con fuente de luz:

no

Color del botón:

Negro

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Negro

Atmósfera explosiva - selector 2 posiciones y permanece en su sitio

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric