Schneider Electric - Automatismo UA opción BATIBUS 380/415V CA - 29380

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

29380

Ref.Sonepar

281296

EAN

3303430293804

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Es un controlador automático UA del sistema de cambio de fuente para dispositivos ComPact NSX, ComPact NS y MasterPact. Permite la transferencia de una fuente a otra, el arranque del grupo electrógeno y la desconexión de carga. Puede instalarse directamente en la placa de control ACP Transferpact o en el panel frontal del tablero de distribución. La tensión de control es de 380VAC a 415VAC 50/60Hz, o 440VAC 60Hz.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric