Schneider Electric - Auxiliar MULTI9 C60BP 3P C 40A 10kA 240V UL489 MI - M9F42340

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Auxiliar MULTI9 C60BP 3P C 40A 10kA 240V UL489 MI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 48 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 3

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 40 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M9F42340

Ref.Sonepar

613138

EAN

3606481169891

Profundidad constructiva:

48 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

3

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

40 A

Tasa de voltaje:

240 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

20 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

3.6 W

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

6

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-30...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Prueba de explosión:

no

Este Multi9 C60BP es un disyuntor miniatura de baja tensión (MCB). Es un interruptor de circuito 3P con 3 polos protegidos, corriente nominal de 40 A y curva de disparo C. La capacidad nominal de interrupción de cortocircuito alcanza hasta 10kA a 415VAC de acuerdo con el estándar EN/IEC 60947-2 y 10kA a 415VAC de conformidad con el estándar EN/IEC 60947-2. Este producto cumple con la norma industrial EN/IEC 60898-1 y la norma residencial EN/IEC 60947-2. Se ha diseñado para ofrecer una protección mejorada mediante la prevención y protección del equipo contra amenazas eléctricas. Este producto protege contra cortocircuitos, fugas de tierra y sobrecargas. Este producto está destinado a fabricantes de equipos originales (OEM) y fabricantes de paneles de control. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 10000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20000 ciclos. El voltaje de funcionamiento de los EE. UU. es de 240 V CA. El voltaje de aislamiento con clasificación Ui es de 500 V CA. La tensión de resistencia de impulso nominal Uimp es de 6 kV. El producto se puede enganchar en un riel DIN. Su ancho es de 6 tramas de 9 mm. El grado de contaminación es 3. El color del producto es gris claro (RAL7035). Las dimensiones son (An.) 54mm x (Alt.) 103mm x (Prof.) 72mm. Tiene un grado de protección IP20 (según IEC/EN 60529) en sus terminales. La temperatura de funcionamiento es de -30°C a 70°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 80°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric