Schneider Electric - Auxiliar MULTI9 MX 12-24VAC 12-24VDC DECLENCHEUR

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Auxiliar MULTI9 MX 12-24VAC 12-24VDC DECLENCHEUR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Disyuntor modular

  • Función - Disparador shunt de apertura

  • Anchura en módulos - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M9A26478

Ref.Sonepar

612553

EAN

3606480639036

Dispositivo válido:

Disyuntor modular

Función:

Disparador shunt de apertura

Anchura en módulos:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Tasa de voltaje:

24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):

4

Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:

63 A

This Acti9 iMX electrical tripping for auxiliary is a shunt trip release. It is dedicated to Multi9 GFP, C60BP, C60SP, C60BPR. The width in 9mm pitches is 2. The Uc control circuit voltage is 110...415VAC or 110...130VDC . It can be mounted on a DIN rail for modular installation. The operating temperature is -25°C to + 50°C. The storage temperature is -40°C to + 85°C. This product complies with EN/IEC 60947-1 standards.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric