Schneider Electric - Auxiliar MULTI9 MX OF 100-415VAC 110-130VDC DECL

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Auxiliar MULTI9 MX OF 100-415VAC 110-130VDC DECL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Disyuntor modular

  • Función - Disparador shunt de apertura

  • Anchura en módulos - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M9A26946

Ref.Sonepar

581894

EAN

3606480639074

Dispositivo válido:

Disyuntor modular

Función:

Disparador shunt de apertura

Anchura en módulos:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad nominal de interruptor:

3 A

Tasa de voltaje:

415 V

Tipo de tensión:

CA

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):

4

Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:

63 A

Auxiliar MULTI9 MX OF 100-415VAC 110-130VDC DECL

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric