Schneider Electric - Baliza de señalización 2 etapas RG 240V tubo con placa de fijación
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de elementos de torre de señales - 2
Linterna - no
Luz continua - sí
Luz intermitente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
65 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
XVGM2H
Ref.Sonepar
1130204
EAN
3606481476470
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de elementos de torre de señales:
2
Linterna:
no
Luz continua:
sí
Luz intermitente:
no
Luz de color 1:
Rojo
Luz de color 2:
Verde
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
220...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
220...240 V
Función acústica:
no
Grado de protección (IP):
IP53
Diámetro exterior:
70 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


