Schneider Electric - Baliza de señalización 4 etapas RAGB 24V LED tubo - XVGB4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de elementos de torre de señales - 4
Linterna - no
Luz continua - sí
Luz intermitente - no
Luz de color 1 - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVGB4
Ref.Sonepar
1338591
EAN
3606480389993
Número de elementos de torre de señales:
4
Linterna:
no
Luz continua:
sí
Luz intermitente:
no
Luz de color 1:
Rojo
Luz de color 2:
Verde
Luz de color 3:
Otros
Luz de color 4:
Azul
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Función acústica:
no
Grado de protección (IP):
IP23
Diámetro exterior:
60 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


